※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具
イチネンTASCOの 配水管掃除用品
コンデンサーブラシヘッド(豚毛)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブラシ径/Φ10
注文コード
09532101
品番
TA503-00
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ
1/4
毛材
豚毛
種別
取替用
用途
TA503CS、TA503FS用
仕様
ブラシ径/Φ10