RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 2200 μ F の静電容量を備えています。
RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。
特長と利点直径は 13 mm です 損失係数は 14% です 高さは 21mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C 〜 105 ° C リップル電流は 1.48A です 動作電圧は 25 Vdc です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007