イチネンTASCO
イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具
イチネンTASCOの 配水管掃除用品
コンデンサーブラシヘッド(豚毛)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブラシ径/Φ14
注文コード
09532126
品番
TA503-04
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ
1/4
毛材
豚毛
種別
取替用
用途
TA503CS、TA503FS用
仕様
ブラシ径/Φ14