イチネンTASCO
イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具
イチネンTASCOの 配水管掃除用品
コンデンサーブラシヘッド(真鍮)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブラシ径/Φ14
注文コード
09532162
品番
TA503-14
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
取替用
毛材
真鍮
取付ねじ
1/4
用途
TA503CS、TA503FS用
仕様
ブラシ径/Φ14