イチネンTASCO
イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具
イチネンTASCOの 配水管掃除用品
コンデンサーブラシセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09532171
品番
TA503CS
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
セット内容
グリップハンドル×1本
エキステンションバー×2本
豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本
真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本
用途
TA503CS、TA503FS用
種別
取替用
取付ねじ
1/4
サイズ(mm)
グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
注意
※特に汚れがひどい時は、真鍮ブラシで洗浄し、仕上は豚毛をご使用下さい。