イチネンTASCO
イチネンTASCOの 水道・空調配管用工具
イチネンTASCOの 配水管掃除用品
フレキシブルコンデンサーブラシセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09532187
品番
TA503FS
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軸が自由に曲がります。
特殊仕上のため、サビの発生がありません。
セット内容
グリップハンドル×1本
エキステンションバー×2本
豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本
真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本
用途
TA503CS、TA503FS用
種別
取替用
取付ねじ
1/4
サイズ(mm)
グリップハンドル/602、エクステンションバー/577