※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバー式チューブベンダ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09532546 品番 TA540A-5
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。
180°までの曲げ加工ができます。
壁ぎわ配管が楽にできます。
コーナーでの作業が楽です。

曲げ角度最大180° 曲げ半径(mm)57.2 適合銅管径5/8"(15.88) 全長(mm)735
注意
※(R)、(L)マークがついておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09532537
2023-05-25
用途:
Myエアコンガス配管施工

個体差なのか若干潰れるので今一スッキリしない。スプリングベンダーのほうがコスパ的にいいのかなとも思っている。もう少しで制度があればいいのかも。

対象商品:
09532512
2022-12-26
用途:
パイプ曲げ
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

安い! シンプルで使いやすく、ちゃんと曲がる。使える。

対象商品:
09532512
2021-07-13
用途:
エアコン配管の曲げ
サービス業

マンション内等の梁の周りで直角に曲げるためには必須です。折れ・座屈の心配なく配管を曲げることができます。2分、3分で1本ずつ、計2本購入しました。

対象商品:
09532537
2021-03-30
用途:
エアコン工事の室内カバー用として
エムテック 様 (建設業・工事業)

まだ現場では使ってないけど、古い配管で試しに使ったら楽に90度が作れたので本番に向け不安なく使えそうです。

対象商品:
09532537
2021-01-05
用途:
鉄パイプの曲げ加工
ビチスポーツモリアイ 様

値段が安いので十分です。
幾分パイプは潰れますが値段を考えると納得しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09532537
2020-08-03
用途:
エアコン配管
自動車・二輪車・自転車関連業

1/2インチの4分管になると手曲げでは潰しやすいので本商品を購入。壁ダクトからの90度曲げも上手くでき、大変満足してます。4分管ではこれがないと化粧カバーに合わせた配管は困難でした。ただ、慎重に管を真っ直ぐ合わせて曲げないと、管に食い込んで損傷させることがあるので注意が必要。

対象商品:
09532512
2019-06-13
用途:
ルームエアコンの取り付け工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

工事も早くが
綺麗に仕上がりました特に90度の曲がりが
綺麗でした

2人が参考にしています
対象商品:
09532537
2018-09-28
用途:
エアコンの配管工事に使用
有限会社川上電機カメラ商会 様 (卸売・小売業)

改善点は特にはありませんが強いて言えばメモリの合わせ方や読み方の説明書が付いていたほうが良いと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする