チューブカッタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09532765 品番TA560TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

刃が非常に薄く、ハンドルが軽いため最高の作業性を発揮します。

付属品スペア替刃1枚 全長(mm)120 鋼管最大肉厚(mm)3 適合銅管径3/16"〜11/8"(4〜28)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09532765
2023-07-01
用途:
塩ビパイプのカット
その他業種

呼び径20mmのHTのパイプをカットするのに使用しました。
なれれば10mm程度の長さをカットすることもできました。
パイプの内側にバリができるのですが本体にバリ取りもついています。

初めてチューブカッタを使ったこともあり歯が薄いので歯が食い込みすぎると歯が曲がりまっすぐ切れないことがすぐにわかりました。何回か練習したら自在に使いこなせるようになりました。

替え刃がついてくるのでお得感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする