※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
エアコンで旧冷媒・現冷媒とも使用できるので便利です。
エアコン配管接続真空引き後フレアからエア漏れ、こちらの商品でエア漏れ完璧に止まりました!助かりました!
古い配管に使用しています、閉めやすくガス漏れもない。
最近トルクレンチ必ず使用との指示があるためこれを使ってます。大半のエアコン屋ほトルクレンチを信用していないと思うのでこれで安心かったらどーでしょうか
オイルを使用することで、冷媒管のねじれや友回りが防止できガスもれなども防げます。