画像準備中

金属製ロッド RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09533697 品番181-9489
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

有鉛砲金、(鋳造鉛青銅). 汎用の快削鋼鉛青銅。
りん青銅ほど伸張強度はありませんが、シャフトのわずかな位置ずれに対応できるため、支持性に優れています。
鉛があるため摩擦と動作温度が低く、潤滑が少ない状況でもつかみやすいという特性があります。
長さ13インチで販売. SAE660 に準拠(SAE660はBS1400LB4の代替としても使用可). 一般的な用途 : ベアリング、ブッシュ、ワッシャ、ライニング、適切な潤滑が得られない状況での使用。
鉛を含まないりん青銅に推奨される物よりも柔らかいシャフト素材と組み合わせて使用することもできます。

仕様
フォーム = ロッド
材料 = 鉛砲金
長さ = 13インチ
ロッド径 = 1 1/4インチ
引張強度 = 241 Mpa
硬さ = 65 HB
適合 = ベアリング, ブッシング, ギヤ, ピストンリング, ポンプlb/in3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする