画像準備中

RS PRO 火災定格ケーブルクリップ, 8mm x 20 mm 8mm 耐火性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09533731 品番182-3854
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

硬質ケーブル Protector の長さには、シンプルで効果的なロック機構が備わっているため、必要な長さで配線できます。
Durable ポリウレタン形状は、直径 19.5mm までのケーブルを簡単にドロップできます。
滑り止めのトレッドとテーパ面は歩行者に優しい形状ですが、これらのプロファイルの強度は英国の道路で許容される最も重い車両荷重を受け入れることができます。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ
最大バンドル直径 = 8mm
固定方法 = ネジ
材質 = スチール
色 = ナチュラル
長さ = 56mm
幅 = 20 mm
深さ = 8mm
耐火性 = 耐火性
動作温度 Max = 1200℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする