商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09533896品番GFMN-12-40-T25T
参考基準価格(税別)¥36,320販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
出力(kW)0.025電源三相電圧(V)200/200/220減速比40周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.21出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)4.41[0.45]/4.41[0.45]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])588[60]実減速比1/40