特大 シリコン 三角ゴムヘラ 霜鳥製作所(クイーンローズ) 09534402

シリコン 三角ゴムヘラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)155 注文コード09534402 品番特大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木 全長(mm)218 幅(mm)155 耐熱温度(℃)200 TKG品番9-0449-0101 TKG品番(2017)6-0944-0101

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09534402 特大 09156131 6-149-03 ゴムヘラ 神田ゴム化学 ゴムヘラ 神田ゴム化学 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09534411
2025-01-06
用途:
ウレタン防水で使用
建設業・工事業

シリコンで出来ているので、柔らかく施工しやすいく、シンナーにも強いので洗いが楽になりました。

対象商品:
09534427
2022-08-02
用途:
糊作り
製造業

糊を調合し、器へ移し替える作業に使用する為に購入。程よい弾力で、固過ぎずこそげ易い。始末も時間を短縮して行える様になった。大きさも手に馴染む丁度良さで作られており、木材の柄の感じ良さと持ち易さと、良品です。届けていただき、ありがとう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする