曜日別特売
大 ホテイ印 ポリヘラ 寿菓工精器(ホテイ印) 09534472

大 ホテイ印 ポリヘラ 寿菓工精器(ホテイ印) 09534472
大 ホテイ印 ポリヘラ 寿菓工精器(ホテイ印) 09534472

ホテイ印 ポリヘラ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09534472品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
材質ナイロン全長(mm)224幅(mm)127耐熱温度(℃)150TKG品番9-0449-1301TKG品番(2017)6-0401-1401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09534472
2016-12-07
用途: 浴室クリーニング施工時において
オフィスねこの手

システムバスや従来型の浴室の壁面にガッチリこびりついた水アカやシリカスケールを削ぎ落とす時に重宝しています。
柄の部分がシッカリしているので、ヘラの先にまで力を加えやすいので作業しやすいです。
ヘラ自体がポリエステル樹脂なので、対象物へのキズが少ないのもイイですね。
内装業や塗装業の方にも良いではないかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09534481
2017-04-24
用途: 菓子製造

普通です、極めて普通のポリベラです。食品製造に携わる人ならほぼ知ってると思われるポリベラです。

1が参考にしています
対象商品 : 09534481
2014-06-18
用途: 開梱作業

使い勝手がよく、摩耗も少ない気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする