TKG
TKGの 研究関連用品・実験用必需品
TKGの 漏斗(ロート)/じょうご
TKGの 実験研究用ロート/じょうご
SA ステンレス製 ロート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09534752
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
SUS304
上径(Φmm)
220
高さ(mm)
130
下径(Φmm)
14.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0507-0204
TKG品番(2017)
6-0454-0304