曜日別特売

平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 18, ピッチ円直径 27mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09535131品番182-7926
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
モジュール = 1.5
歯の数 = 18
材料 = Hostaform
ボア内径 = 8mm
ピッチ円直径 = 27mm
ハブ径 = 17mm
フェイス幅 = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする