六角軸ステンレスドリル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.5 注文コード09535574 品番1.5MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径など51種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。

溝長(mm)18 全長(mm)78 刃径(Φmm)1.5 材質コバルトハイス 首下長(mm)33 ドリルのシンニング形状Xシンニング(ドリル切れ刃先端部) 材質(刃)コバルトハイス ドリル先端角度(°)118

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09535644
2021-11-06
用途:
穴開け時
サービス業

食いつきと切れ味もほどほどで、コスパを考えるといい商品です。

対象商品:
09535696
2021-07-07
用途:
ステンレス・鉄板等の下穴開け
谷口建築店 様

切れ味は良いです。結構長持ちしています。ステンレスも少し時間は掛かりますが開けられます。又リピードしたい商品です。

対象商品:
09535574
2021-02-02
用途:
石膏ボードの壁にフックを取り付ける際細い釘を通す穴を作る作業
医療・福祉・介護関連業

細い釘を二方向に通す目的で樹脂製フックに下穴をあけました。BOSCH電動ドライバーに接続しましたがブレもなく具合よく正確に下穴を開けることができました。

対象商品:
09535644
2020-08-20
用途:
玄関口ステップ

ステンレスバンドの穴あけに使用、切れ味は良いほうかも

1人が参考にしています
対象商品:
09535644
2020-07-09
用途:
SUSアングル穴加工
製造業

汎用鉄鋼ドリル(メーカー不明)で穴加工をしたところ先端部分がヘタリ全く歯が立ちませんでした。そこで当製品を購入、納得のいく切れ味でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09535723
2016-12-04
用途:
アルミ板等の穴あけ

アルミ用六角軸が中々良い物が無い為此れを代用に使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
09535723
2013-11-14
用途:
4mmタップの下孔

先端のへたりも無くスムーズな開口作業が出来ました。
3.3mmの刻印がもっと大きくて見やすい方が良いと思います。

対象商品:
09535775
2015-10-13
用途:
鋼材穴あけ

長くよく切れる。
非常に硬いため、インパクトで打撃を加えると折れやすいので、
ドリルドライバーでの施工が必須。
NACHIより好き。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする