製本テープ<再生紙>契約書割印用

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09536195 品番 BK-25 契印
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。

幅(mm)25 長さ(m)10 質量(g)70 テープ幅(mm)25 基材古紙パルプ配合率70%再生紙(白色度67%) エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 050

商品説明動画

【ニチバン】製本テープ 正しい使い方
この動画は、33人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
契約書等の製本時に使用しています
医療・福祉・介護関連業

使いやすく価格もお手頃ですので、これまで何回も購入させていただいております。サイズ(テープ幅)も種類があり助かっております。

対象商品:
33025562
2024-07-08
用途:
公官庁関係の文書、契約書の作成
株式会社日本荷役 様

A4サイズの保守契約書の作成に使用しています。使い勝手良く、捺印出来て便利です。

対象商品:
33025562
2024-06-18
用途:
契約書作成
農・林・水産業

契約書をホッチキスで綴じた後に使用しています。用紙枚数が多いときに表、裏面の契印だけですみますので良いと思います。

対象商品:
09536195
2024-09-11
用途:
契約書

契約書でサイズ、品質とも十分満足できる商品です。幅サイズも種類があって助かります。

対象商品:
33025562
2024-09-06
用途:
契約時
猪又不動産 様 (不動産業)

値段も安くまとめ買いをしています。これからも注文する予定です。

対象商品:
09536195
2023-05-22
用途:
契約書作成時に絶対必須
フューチャー・テクノス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

他社品と比べて使いやすくてきれいに出来上がりしかも便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
09536195
2023-05-01
用途:
契約書作成に
山本ケミカル株式会社 様

定期的に使う物なのでもう少し安いといいなと思います。また入れ物が紙なら更にいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09536195
2022-06-20
用途:
契約書の製本時

2.3枚の契約書には、この幅が丁度よいです。割印もインクがにじまないのが良いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする