2.9MM 六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル 09536274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.9MM 六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル 09536274
2.9MM 六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル 09536274
2.9MM 六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル 09536274

六角軸穴あけ上手

(17件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)2.9
全長(mm)75
溝長(mm)17
内容量1本注文コード09536274品番2.9MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。
複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。

溝長(mm)17全長(mm)75刃径(Φmm)2.9材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 設備準備に使用
製造業

自社設備にネジ山が欲しい部分があり、下穴用に購入。
無事に下穴加工を済ませ、タップ加工も出来ました。
コストも安く自社には十分役目を果たしてくれて助かりました。
他のサイズも購入する予定です。

対象商品 : 09516683
2025-04-28
用途: 鉄鋼ビスの下穴
建設業・工事業

丈夫な素材の為長持ちしてます。細い鉄鋼キリは割と折れやすい為いろいろ試してコレを使っています。

対象商品 : 09516841
2022-04-13
用途: アルミ製品の穴加工。
卸売・小売業

他サイズも含めて何本かありますが、バリも出にくく使いやすいです。

対象商品 : 09516787
2022-03-26
用途: 材料加工に使用
坂谷電設電気・ガス・熱供給・水道業

ふつうの鉄きりより、早く穴があくし加工跡がきれいです。

対象商品 : 09516814
2020-07-07
用途: ステンに穴あけ
製造業

切れ味最高、価格相当の商品。他のサイズの購入も検討中。

対象商品 : 09516701
2020-01-09
用途: 鉄・アルミ製アングル固定用穴あけ

穴の芯がずれなく、真円に穿孔でき、バリもあまりでずとても良いです。

対象商品 : 09516647
2019-07-15
用途: ステンレスの穴あけ
和田商店不動産業

ニッサンハローのコンロ台に無事に穴を開けることが出来ました。

対象商品 : 09516787
2019-01-12
用途: オーディオ機器の製作に

今、六角軸のドリルをこちらで揃えるべく、集めています。
ポンチ穴からずれ難く、開口も綺麗で切れ味も良い、オススメです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする