曜日別特売
M20×200A (8inch) 用 Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂 09536904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×200A (8inch) 用 Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂 09536904
M20×200A (8inch) 用 Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂 09536904

Uボルト(鉄/ユニクローム)

(75件のレビュー)
呼び200A(8インチ)
ねじ径dM20
内容量1個注文コード09536904品番M20×200A (8inch) 用
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじ径dM20材質ねじピッチ(mm)2.5呼び200A(8インチ)ねじ長さ(mm)70寸法S(mm)70表面処理ユニクロームメッキ寸法B(mm)239適合配管径(Φmm)216.3寸法k(mm)263適合管の呼び200A (8inch)ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: パイプ固定
製造業

納期が早くて非常に助かります。作業を中断せずに部品が用意できるのは非常に有用です。

2025-10-18
用途: トラック用エアー配管の振れ止め用Uボルトとして

ついていたUボルトの腐食で折れていましましたので、交換しました。サイズもぴったりでしっかり固定出来ました。純正品と変わらない商品で価格も安いのですが問題はありません。

2025-11-13
用途: トレーラー修理
株式会社桔梗サービス運輸・通信業

とても使いやすいです。
これからも注文すると思います。

2025-07-24
用途: 金具取付

品物自体全く問題ございません。安価なので助かります。

1が参考にしています
2025-10-29
用途: 電気工事

欲しいサイズが手ごろな価格で手に入るので満足」です。何の問題もなく使用できました。

対象商品 : 09536965
2024-04-10
用途: リニアアクチュエータの保持
製造業

リニアアクチュエータ本体を稼働と直交方向に対して固定する為に使用しました。丁度よいサイズがあり幸いでした。安価であり気軽に試せる点が良いと思います。あると便利な部品なので何種類か持っておいて良いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 09537157
2024-03-04
用途: 直管パイプの固定
農・林・水産業

ソーラーパネルの土台作りで使用しました。
サイズもピッタリでとても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09537026
2023-11-11
用途: 配管取付
建設業・工事業

ごく普通のメッキのUボルトです。当日出荷なので急に必要な時にも助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする