曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 ポリウレタン, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09538719品番183-0088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

RS Pro スイベルキャスターホイールRS Pro 200 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 80 mm です。
ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。
このスイベル回転ローラーベアリングホイールには、 115 100 mm の固定プレートと、寸法 92 mm 76 mm の固定センター、及び 12 mm の固定穴 個があります。
特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい

仕様
ホイール径 = 200mm
許容荷重 = 200kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 244mm
ホイール幅 = 80mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ポリウレタン
中心固定 = 92 x 76mm
固定プレート寸法 = 115 x 100mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 12mm
軸受タイプ = ローラーベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする