SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ハイトゲージ
デジタルハイトゲージ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
0〜600
最大測定長(mm)
600
注文コード
09538995
品番
VH-60D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
測定範囲・最大測定長・校正証明書
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
材質
バーニヤ:ステンレス
ベース:鋳鉄
用途
金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。
付属品
SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット
仕様
スクライバ:先端超硬チップ付
トラスコ品番
332-3838
質量(g)
5000
測定範囲(mm)
0〜600
寸法H(mm)
10.5
電源
酸化銀電池SR44
全高(mm)
810
寸法A(mm)
810
寸法F(mm)
102
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
161
寸法C(mm)
52
最小読取値(mm)
0.01
最大測定長(mm)
600
器差(mm)
±0.06
寸法I(mm)
120
表示形式
デジタル
寸法G(mm)
31
スライダの微動上下量(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOW TO】ハイトゲージの使い方
参考になった