曜日別特売
UA-127 Bi-ユニバーサルアダプター サンガコ 09539171

Bi-ユニバーサルアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード09539171品番UA-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

六角軸6.35mmから四角12.7mmへの変換アダプター。
ワンタッチで首振・固定に切替え可能。

用途
インパクトドライバー6.35mmのチャックに使用。
質量(g)32外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×50首振角度(°)10
注意
※空回転はさせないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09539171
2017-04-18
用途: ソケットレンチ使用時

他品より安価ゆえ心配したが、短いのでアダプターの違和感無し、首振り/固定容易、機能充分と納得しました。

対象商品 : 09539171
2014-11-13
用途: ナットの着脱
KH テック建設業・工事業

とにかく短いので狭い場所でもインパクトが使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする