サンドラ(+)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09539196 品番SD-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

電工ドライバーが変わる!!
従来の電工ドライバーをスマートにより廻し易くし腰道具も軽くなった。
Wソケットも装着可能。
柄部分はエラストマー製でグリップ力アップ。
柄芯部分は強固なポリカーボネート製でハンマーでの殴打もO.K!!
強力なマグネット入り。

先端形状プラス 材質(グリップ)樹脂 用途電気・設備・空調工事等あらゆる現場作業に。 質量(g)80 種類電工ドライバー 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)29×29×210 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※活線には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする