RS Pro ステンレススチール製ボールロック RS Pro ステンレススチール製ボールロック結束バンドは Durable で汎用性の高いケーブルタイです。
屋内外両方の様々な環境での使用に最適です。
これらの堅牢なケーブルタイは、 316 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durable タイを誇ります。
これらの耐火性は過酷な環境での使用に最適で、セキュリティや安全用途に最適です。
シンプルで洗練されたデザインにより、手で締め付けたり、安全なロックのための工具を使用してすばやく簡単に取り付けられます。
RS Pro ステンレススチール結束バンドは、さまざまな用途に使用できる頑丈でしっかりとした固定ソリューションを実現します。
特長と利点 316 ステンレススチール製で、耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性などに優れています 80 〜 500 ℃の広い動作温度範囲 すばやく簡単に取り付け可能 さまざまな過酷な環境での使用に最適 様々な色とサイズを用意 用途 ボールロック式ステンレススチール結束バンドはヘビーデューティケーブルタイの一種で、優れた耐久性と耐腐食性、耐熱性、耐摩耗性などの特長を備え、過酷な環境での使用に最適です。
用途に応じて手又は工具で締め付けられ、すばやく簡単に設置できます。
ケーブルやその他のコンポーネントを整理して固定するために使用できます。
通常、次のような用途で使用されます。
石油化学 食品産業 産業用 流通 発電所 鉱業 自動車 よくある質問 316 グレードステンレススチールボールロック結束バンドを使用する理由 標準的なナイロン製結束バンドとは異なり、ステンレススチール製結束バンドは、高い動作温度範囲と優れた耐腐食性を備えています。
この製品は、過酷な環境での使用に適しています。
ボールロック機能により、ロックの耐久性が向上し、さまざまな環境でしっかりと完全に固定できます。
インストール後に削除できますか? はい。
プライヤ又は適切な切断工具を使用して取り付けると、取り外し可能です。
結束バンドの締め付けや切断には手袋を着用することをお勧めします。
周囲のコンポーネントの損傷を防ぐため、特別な注意が必要です。
UV 耐性はありますか? はい、 UV 耐性があります。