作業用革手袋普及タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード09539485 品番JK-1
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)23.0 材質牛床革 加工背縫い 機能耐熱性・耐久性 袖口仕様袖なし アテ有無アテ付 入数(双)1 用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。 トラスコ品番123-5362 厚さ(mm)1.3 質量(g)175 本体質量(g)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09539485
2020-01-13
用途:
鋳造の作業用
製造業

もっと厚手をかえばよかった
150度に熱した鍋のふちは3秒と掴めないです

対象商品:
09539485
2014-05-28
用途:
溶接作業

適度な柔らかさがあり使用しやすいのと程々に強度もあるので継続して購入してます。

対象商品:
09539485
2014-06-14
用途:
竹炭作り作業用
農・林・水産業

満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする