画像準備中

単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 1.1Ah

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09539760 品番183-4282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RS Pro 単四充電式RS Pro 1100 mAh 充電式バッテリは、サイズが単四で、公称電圧は 1.2 です。
この電池は、ニッケル金属水素( NiMH )の化学成分で、自己放電率が低くなっています。
特長と利点最大 500 回の充電サイクルの長い動作寿命 長い保管寿命 動作温度範囲: -40 C 60 C 保管 出荷湿度は≦ 75 %です Terminal type はタグ付きです用途 デジタルカメラ ハンドヘルドテスト機器

仕様
容量 = 1.1Ah
製品レンジ = RS PRO
端子形状 = タグ
公称電圧 = 1.2V
サイズ = 単四形
電池種類 = ニッケル水素電池
動作温度範囲 = -10 → +40 (Charge) ℃, -20 → +55 ℃
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする