※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS4SCD0300 4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539993 MS4SCD0300 4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539993

4枚刃エムスターエンドミル(S)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 刃数4 注文コード09539993 品番MS4SCD0300
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は刃径・刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。

外径D1(Φmm)3 刃長ap(mm)4.5 刃数4 材質極超微粒子超硬 全長(mm)50 刃長(mm)4.5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.020

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする