グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0〜180°
細くて薄いパイプは良いのですが、太めの厚板用の製品も作成して欲しいです。
胴製のブレーキパイプの曲げに使用しました。5ミリ径のパイプにも対応しており、90度曲げも容易くできました。
ほとんど使えません!仕様の種類は手で成型できるものが多いですよねー
A1070、アルミパイプ10mm径、1mm厚のパイプ曲げに使用。作り・精度もしっかりしていてうまく曲がります。カタログにあるよう柔らかめのパイプかつ1.0mm以上の厚みが必要。一般ホームセンターで販売している0.5mm厚みでは、10回に9回は切断しうまくいきません。