ハウスボックス
ハウスボックスの 補修材
ハウスボックスの 木工補修材
わが家のリフォーム屋さん(木工用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09542443
品番
77000021
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
成分
エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他
カラーパウダー/顔料
パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他
用途
木製品の欠けや凹みの補修に!
セット内容
カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚
硬化時間(分)
20〜30分
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性