小倉屋
小倉屋の 飲食・食品工業用ウェア
小倉屋の 食品工業向け
小倉屋の トップス 食品工業向け
802半袖ポロシャツ(ネット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09542732
品番
802
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
袖、体毛落下防止ネット付き。
鹿の子素材ならではの着心地のよさ。袖ネット付きで、さらにクリーンアップ。
前立ては、スナップボタン仕様。
こだわりの縫製。
SS〜5Lの豊富なサイズ展開(全8サイズ)
色
サックス
サイズ
EL
用途
食品を扱う場所や、異物混入を嫌う作業場に。
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
アズワン品番
64-3185-79
生地
E/C鹿の子
性別
男女兼用
袖丈
半袖
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。