画像準備中

RS PRO あり ESDボトル あり なし ボトル あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09543908 品番184-6689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

このESD安全ボトルは、平均表面抵抗率が10^9 → 10^10 Ω/平方であり、界面活性剤を含む物質に付随する望ましくない特徴がありません。
このボトルは、相対湿度40 %で2秒未満の間に±5000 Vの静電気を放電します。
化学的性質上、TCEやアルコールなどの溶剤との化学反応はありません。
テストした脱イオン水溶液のpHは、7日間の前後で同じでした。
テストした溶剤については、色の変化やその他の物理的な変化は記録されませんでした。
8又は16オンスボトル 油分なし クリーンルームで安全に使用 非帯電性 第3級アミンなし 湿度非依存 平均表面抵抗率: 10^9 → 10^10 Ω/平方

仕様
ディスペンサータイプ = ボトル
容量 = 227ml
導電性 = なし
帯電防止 = あり
クリーンルーム用 = あり
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする