画像準備中

RS PRO ESDペン 長さ:178mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09543917 品番184-6691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ESDボールペンは、EPAやクリーンルーム環境で使用するように設計されています。
耐久性のある、永久的帯電防止ABS素材で作られています。
材質: ABS 容量抵抗: 105 → 109 Ω.CM 標準色: 黒 永久的ESD 用途 EPA及びクリーンルーム環境で使用

仕様
タイプ = ペン
数量含む = 1
高さ = 178mm
導電性 = あり
帯電防止 = あり
クリーンルーム用 = あり
EN61340-5-1に適合 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする