RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 300 です。
寸法は 210 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。
この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。
特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ 〜 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)