RS Pro 金属製クラッドブレーキ抵抗RS Pro R1000 シリーズ抵抗器は、 47 と kW の定格電力を備えています。 許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。 この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。 特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応