RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 138 mm 80 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。
ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。
特長と利点 1,000 kg の静荷重 チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007