RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能なマウントは、ねじサイズ M20 、寸法は 200 mm 242 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。
ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。
特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007