RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal での サイズの電池に適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。 このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。 特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007