RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ付きの サイズ セル電池に適しています。 寸法は、 133.5 mm 74 mm 32 mm です。 特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング素材: 1.0mm 65C スプリングワイヤ 大型はんだ Terminal を使用する用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007