画像準備中

RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09547661 品番185-4698
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ付きの サイズ セル電池に適しています。
寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。
特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ばね材質: 0.9 mm スチールニッケルめっき リベット素材:真鍮ニッケルメッキ はんだラグ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単1電池
セルの数 = 2
マウント = スナップイン
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 34.2mm
寸法 = 71.2 x 73.2 x 31.2mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする