画像準備中

RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09547715 品番185-4704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

150 mm のリードワイヤ付きの 3 x 3 セルに適した安全バッテリホルダです安全バッテリホルダには、電池の漏れを防ぐために、回路及びコンポーネントの損傷を保持及び保護する LID が付いています。

仕様
電池タイプ = 単2電池
セルの数 = 3
マウント = ワイヤーリード
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 26.2mm
寸法 = 84 x 58.5 x 31mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする