RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。 定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。 特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み