画像準備中

RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09547968 品番185-4732
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全電池ホルダは、 V 電池に適しており、スナップ端子 Terminal を備えています。
寸法は 53.4 mm 57.6 mm 29 mm です。
このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。
特長と利点材質: PA6+25% ガラス繊維入りブラックカラー コンタクト材質: 0.3 mm りん青銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.7mm ステンレススチール認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 9 V (PP3)
セルの数 = 1
マウント = スナップイン
タイプ = バッテリホルダー
寸法 = 53.4 x 57.6 x 29mm
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキ真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする