曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 3 PCB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09547995品番185-4736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単三サイズ、 PIN (基板実装)による セルバッテリに適しています。
寸法は 54 mm 37.5 mm 15.2 mm です。
特長と利点材質: ABS 樹脂 PIN 0.8 mm 24 mm スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単4電池
セルの数 = 3
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 10.5mm
寸法 = 54 x 37.5 x 15.2mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする