画像準備中

RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09548065 品番185-4744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単三サイズ、 セル、はんだタグ付き電池に適しています。
寸法は 66 mm 114.5 mm 18.8 mm です。
安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。
特長と利点ホルダ材質: ABS 樹脂 小型はんだ Terminal を使用 スプリング材質: 0.7mm 65C ニッケルめっきスチール Terminal contact: はんだタグ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単3電池
セルの数 = 6
マウント = スナップイン
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 10.5mm
寸法 = 66 x 114.5 x 18.8mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする