RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。
寸法は 65.8 mm 114 mm 18.7 mm です。
特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリングの材質: 0.7mm 65C スプリングワイヤ リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007