RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズ、 セル電池、リード線 150 mm に適しています。 寸法は 33.2 mm 27.5 mm 14.1 mm です。 特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007