RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に適し、寸法は 32 mm 16.1 mm 5.4 mm です。 定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。 特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 100M 接触抵抗 最大 100 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み