画像準備中

RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09548501 品番185-4792
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1235 電池に適しており、寸法は 43 mm x 18 mm x 14 mm です。
定格電圧は 500 V ( AC / DC )、定格電流は 2 A です。
特長と利点 材質: ABS 樹脂 コンタクト: 0.3 mm ハーフハードステンレススチールニッケルメッキ 湿度: 40 ° C 動作温度範囲: -55 ° C 〜 85 ° C認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
電池タイプ = CR123A(リチウム電池)
セルの数 = 1
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 17mm
寸法 = 43 x 18 x 14mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする