画像準備中

RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5,材質:熱可塑性エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09548668 品番185-6076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
ねじの呼び = PG13.5
最大ケーブル径 = 8mm
最小ケーブル径 = 7mm
材質 = TPE
色 = グレー
保護等級 = IP66
ロックナット付属 = なし
動作温度 Min = -40℃
個数 = 10
代表規格 = RoHS対応、UL
使用温度範囲 = -40 → +90 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする